ミニッツ・タフ

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30155956 品番 8W2087-MNT-B3
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質(ビード)スチール 黒/黒 サイズ20×7/8 質量(g)210 推奨内圧(kPa)600-900 セット内容タイヤ1本 ETRTO規格23-451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30155965
2020-06-09
用途:
ミニベロタイヤ交換

ミニッツSとの比較のため購入
前輪ミニッツSは1年半程度で破損
後輪はミニッツタフ、それを前輪に装着
新品を後輪に装着し様子を見る

対象商品:
30155965
2018-08-27
用途:
ミニベロのタイヤ交換に

ミニベロロードスポーツに使用。転がりが軽い上に1-1/8はエアボリュームが大きいため荒れた路面でも安心して使えます

対象商品:
24317125
2017-03-17
用途:
ミニベロ自転車交換タイヤ
教育・研究機関

Giosプルミーノに使用 グリップ サドル チェーンカバーがブラウン系のため色バランスがよい 名称どおりタフです

対象商品:
24317125
2016-11-17
用途:
乗車用

毎度買っているアイテム。パナレーサーは精度が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする