RiBMo(リブモ)

(4件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ700×35C 注文コード30156367 品番F735PS-RB-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。

サイズ700×35C 材質(ビード)アラミド 黒/黒 質量(g)510 推奨内圧(kPa)400-650 ETRTO規格35-622

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30156333
2022-06-22
用途:
ツーリング仕様のロードバイク用に使用

ツーリング仕様のロードバイク・クリンチャー用に700×25Cを2本、前後ともに使用しました。推奨圧力7-8キロのところ8キロで使用。走行抵抗が少なく、特に問題を感じません。折りたたんで納品されるので、折りぐせをとるため装着時の形状に広げ、数日放置しておくとタイヤレバー不要で装着できます。装着時は、バルブをタイヤ側に押し込み、ビードとリムがきちんとかみ合うようにしてやることが必要です。うまくかみ合っていないと、バルブ部分だけビードがリムから浮き上がりでこぼこのタイヤになります。一見走れそうに見えますが、パンクしますのでご注意。

3人が参考にしています
対象商品:
30156376
2021-09-26
用途:
自転車メンテナンス

MTBを街乗り仕様にするのに前は1.25、後ろは2.0にしました。サイズが豊富なのが嬉しい。接地面が、細いので走りも軽く安定感もあります。

2人が参考にしています
対象商品:
30156367
2019-10-09
用途:
長距離ツーリング

タイヤの接地面が山形にでっぱた凸形状をしているので、とにかく転がり抵抗が圧倒的に小さい。すなわち30sのキャンプ道具を積んで北海道一周2300qを30日余りで走ったが荷物を軽く感じることができた。
私は毎年の北海道ツーリングに出発する際にリブモの新タイヤに交換することにしている。
過重負荷が大きい後輪の消耗が前輪よりも早いので2000qで前後でタイヤの前後を入れ替えた。

5人が参考にしています
対象商品:
30156376
2018-10-13
用途:
タイヤ交換時
その他業種

タイヤにはめるときにすごく苦労する.踏んで入れるとよい.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする