※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F78-8 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 30256635 F78-8 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 30256635 F78-8 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 30256635 F78-8 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 30256635

カラークリヤーホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA4 注文コード30256635 品番F78-8
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75
この商品はサイズ・色・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。
豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。

サイズA4 厚さ(mm)0.2 材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×1×310 収納枚数コピー用紙30枚 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
工作の素材として
サービス業

色・厚さの合う素材を探していました。素材のカテゴリーでは見つからなかったのですが、この手のホルダーが使えるかもしれないと思って買いました。上手くいきました。

対象商品:
30256574
2025-07-24
用途:
事務書類の仕分け
サービス業

各色揃えましたが、どれもトラブルなく使用できています。

対象商品:
52353316
2024-06-18
用途:
患者カルテ収納
かねひら歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

患者様の五十音別にカルテを色分けできて便利です。リヒトさんを扱う会社が減ってきてるので大変ありがたいです

対象商品:
76128306
2016-02-04
用途:
工事現場持ち出し用図面の保管
池田電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

丁度の厚みで使いやすいと思います。
単価も手頃ですね。
一方のみファスナーが付いている商品を探しているのですが…
取扱いが無いようですね。

対象商品:
18858745
2022-03-18
用途:
事務作業時

自分の勘違いで思っていたより小さいサイズが届きましたが、失くしてはいけない小さい紙など挟もうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする