マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 小包封筒
保存袋 120G パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
30266399
品番
PH-10
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
仕様
古紙40%使用
寸法(mm)
287×382×45
サイズ
角0
対応
角0対応
坪量(g/m
2
)
120
グリーン購入法
適合