LDA8N-G-26 LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ 30330756 LDA8N-G-26 LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ 30330756 LDA8N-G-26 LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ 30330756 LDA8N-G-26 LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ 30330756

LED電球 広配光タイプ 60W相当

(140件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30330756 品番LDA8N-G-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配光角が200°の広配光タイプです。

全光束(Lm)880 省エネ法に基づくエネルギー消費効率110lm/W※1 用途屋内の照明に 仕様非調光タイプ 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 寸法(mm)Φ60×110.6 区分1 昼白色 質量(g)約48 使用温度範囲(℃)5〜40 電圧(V)AC100 口金E26 定格消費電力(W)8 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 使用場所屋内用 配光角度(°)200 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED電球
注意
※1 全光束、エネルギー消費効率の定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものである。
※LED電球は一般的な白熱電球などと光の広がり方が異なります。
※取り付ける器具の種類により、寸法が合わず、熱がこもるなどの原因で寿命が短くなったり、使用できない場合があります。
※設計寿命は通常の使用で全光束が70%に低下するまでの時間です。
※密閉形器具で使用した場合、設計寿命より短くなる恐れがあります。
※ランプの交換時は、交換前のランプとの質量や寸法の違いによる転倒や落下に注意してください。
※水にぬれる場所や、直流電源では使用できません。
※下記の器具には使用できません。
・調光機能のついた器具や回路(100%点灯でも使用不可)
・リモコンのついた電球器具や回路
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具
・断熱材施工器具

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30330756 LDA8N-G-26 60368078 LDA7N-G-6T5 LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1個 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
30330756 LDA8N-G-26 52235883 LDA7N-G AG53 LED電球60形広配光タイプ オーム電機 LED電球60形広配光タイプ オーム電機 1個 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
30330756 LDA8N-G-26 52235908 LDA7N-G AG53 2P LED電球60形広配光タイプ オーム電機 LED電球60形広配光タイプ オーム電機 1セット(2本) 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30330756
2024-01-03
用途:
白熱電球置き換え室内照明用

テストを兼ねて同等他社品を含め5灯式の照明器具に取り付けて使用。
仕様では定格寿命40000時間となっているが、この製品が一番最初に約11000時間で点滅を始め光量が大幅に落ちたので使用を中止した。

対象商品:
30330756
2023-06-05
用途:
会社用LEDライト

会社の電気節電のため、今までの電球からLEDに変更しました。成果はこれから現れてくくると思っています

対象商品:
30330765
2022-03-31
用途:
自宅の廊下に2個シリカ電球と交換
サナダ彫刻 様

シリカ電球40W2個取り替えたました。何と明るくて色合いもよいです(電球色)後は何年もつか楽しみにしています。とにかくコスパ最高%台

対象商品:
30330765
2022-03-29
用途:
夜間作業、ガレージの電灯に使用
SKT 様 (建設業・工事業)

とても安かったのでまとめて購入しております。毎晩使用しておりますが、とても満足しております。

対象商品:
30330765
2022-03-28
用途:
庭の外灯に

前に購入したモノタロウ製のLED電球が点滅し出してしまい買い替えしました。今回も寿命を全うできればいいなと思います。明るさも特に問題ないです。

対象商品:
30330765
2022-02-19
用途:
日常生活

思ったより明るく使用上は問題ありませんでした。価格からは問題ないレベルと考えます。一度お試しください。

対象商品:
30330765
2022-01-26
用途:
組子行燈に使用
株式会社 大湊文吉商店 様

自社製品に組み込んでいますが、価格が安いのにしっかりと機能を果たしてくれるので助かっています。

対象商品:
30330756
2022-01-22
用途:
いつもコード付きソケットとセット使い。
コッコ・ひるがの 様

以前価格が同じ程度の他社の製品で、電球のカバーがはずれてしまうことが度々あったので不安でしたが、これはしっかりしていて明るく我が家の定番、リピート商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする