小さいのに吸盤の力が強く、直射日光が当たる場所でも外れない優れものです。
1年以上ほったらかしでも大丈夫です。
車のリアガラスにカバンを掛ける強力フックが欲しかったがみんな白ばかり。
ようやく黒を見つけたので購入してみた。
暗い車内では目立たないし外からも見えにくくイイ感じ。
今年のくそ暑い夏を外れずに使用出来た。
フィスラーの26センチのフライパンを壁に吊るすのに使用中です。耐荷重が6キロあるので安心してかけられます。フック部分がフライパンのハンドルの穴の奥行きに対して結構ギリギリなので、もう少し大きいとさらに使いやすいと思います。
重機作業者に衝突 接触しないように
安全対策に器具をぶら下げるのに活用
思ったより吸引力あって満足
ハンガーかけにするために購入。ガラス面に吸着させましたが、数時間後に落ちていました。針金ハンガーと不織布の上着なので耐荷重6kgを超えているはずはありません。今度はハンガーも何もかけない状態でやってみましたがやはり落ちていました。
スチール製オフィスロッカーの側面に取り付けて懐中電灯かけにしようと考えましたが、半日もたず落ちました。まだ、懐中電灯はかけていません。作りはしっかりしているのですが、吸盤ゴムが硬すぎてロッカーにうまく吸い付かなかったかもしれません。