大一鋼業
大一鋼業の 掲示用品
大一鋼業の 掲示用小物
大一鋼業の フック
スッポンゼリー状接着剤フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
30652344
品番
SAH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
本体裏にゼリー状接着剤を塗るだけで簡単に取り付け出来ます。
耐荷重(kg)
8
質量(g)
34
タイプ
スイングタイプ
用途
外壁、屋内等の様々な商品に
材質
フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス
色
ホワイト