大一鋼業
大一鋼業の 掲示用品
大一鋼業の 掲示用小物
大一鋼業の フック
スッポンゼリー状接着剤フック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
タイプ
ロングタイプ
注文コード
30652353
品番
SAH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体裏にゼリー状接着剤を塗るだけで簡単に取り付け出来ます。
耐荷重(kg)
10
質量(g)
47
タイプ
ロングタイプ
用途
外壁、屋内等の様々な商品に
材質
フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス
色
ホワイト