スリムマグネットフック 回転スイング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード30652448 品番Nmg-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

サビに強いステンレスフックを使用し、マグネット部にはキズ防止テープを使用!金属塗装面やスチール製品に幅広くご使用頂けます。
360°回転機能とフックスイング機能がある為、天面等様々な場所に使用できます。

用途磁石板に物掛けフック 材質ステンレス 質量(g)48 耐荷重(kg)2 フック自在回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする