※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:80mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 ポートねじの種類Rc ロッド先端金具金具なし 注文コード30714244 品番JMDBF80-25-M9PWV3
参考基準価格(税別)¥33,660 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストローク・ポートねじの種類・ロッド先端金具など4662種類から選べます 他の種類を見る

取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)

ストローク(mm)25 取付支持形式ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc オートスイッチ追記号3ヶ付 ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
関連資料:(3.04MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする