※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25ポートねじの種類Rcロッド先端金具1山ナックルジョイント注文コード30714418品番JMDBF80-25-V-M9PV
参考基準価格(税別)¥32,290販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類・ロッド先端金具など4662種類から選べます他の種類を見る 取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)