曜日別特売
MG-723D フラッシュライト MGシリーズ GENTOS 30786543

フラッシュライト MGシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード30786543品番MG-723D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980

アンチローテート(転がり防止)デザイン
耐塵・耐水(IP66準拠)&2m落下耐久
スライドフォーカスコントロール搭載

使用電池単2形アルカリ電池×3電球の種類LED特殊用途防水付属品ストラップトラスコ品番819-3881質量(g)435(電池含む)本体寸法(mm)Φ39.0×238.3全光束(Lm)約380(Highモード)保護等級IP66準拠光源高輝度チップタイプ白色LED×1連続点灯時間17H(最大ルーメン時)耐水性耐水タイプ光束(Lm)約380(Highモード)照射距離(m)約204(最大時)点灯時間(Highモード)約17時間、(Midモード)約35時間、(Ecoモード)約300時間照射範囲フォーカスコントロール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30786552
2017-09-01
用途: 生産作業

明るくてとても良いが、ヘッドが少し大きく使用時や収納時に引っ掛かりすぐに作業できない。そして、スイッチが飛び出していて軽いボタンなので、いつの間にかスイッチが入ってしまっていて、使用する時に電池切れを起こしてる。

対象商品 : 30786543
2017-03-24
用途: 検査時に隠ぺい部を照らす
鹿島建設株式会社建設業・工事業

適度な照度もあり軽くて持ち運びも便利であり重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする