ERD3890W S形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 30798757

S形ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30798757 品番ERD3890W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
消費電力(W)4.9 仕様SGI形、ブローイング工法不可、器具取付可能天井面傾斜角度0°〜30° 種別白熱球40W形器具相当 質量(kg)0.5 枠:白艶消、反射板:アルミ・鏡面仕上、コーン:白艶消 タイプ傾斜天井用ダウン、SGI浅型 電源(V)100 全光束(Lm)265 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)54 光源寿命40000時間 LEDLEDランプE26×1 演色指数(Ra)82 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする