アウトドアスポットライト(看板灯)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30813852 品番ERS4871W
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg)2.4 電源(V)100-242 消費電力(W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
注意
※天井面取付不可(壁面専用)ケーブル引き出し部は必ず下向きになるように取付してください。
※ランプは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30813852
2024-05-30
用途:
看板工事
建設業・工事業

※注意喚起
写真ではランプがついている画像を使用していますが
説明欄に小さくランプは別売と書いています
消費者に誤解を招くような商品の販売はやめていただきたいです。
ランプが付いていない画像に変更してください
ランプがかなり高額です。

1人が参考にしています
対象商品:
30813852
2023-01-04
用途:
看板灯として購入しました
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品はソケットタイプがE39で器具自体は多少安いのですが対応するLEDランプが入手し難くあまりにも高価でびっくりです。
E26の方が汎用性やコスト的にはオススメですがあると思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする