ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
間接照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30814568
品番
ERX9031SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
4000
仕様
付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付
長さ(mm)
1181
質量(kg)
1.2
色
アルミ(アルマイト仕上)
電源(V)
100-242
消費電力(W)
22.2
全光束(Lm)
2464
光源色
ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.41
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
85
LED交換
不可
従来光源
FL40W器具相当
注意
※点灯には別売給電コネクターが必要です(RB-353N/RB-356N)