ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 棚下照明
ディスプレイライト専用電源ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30819276
品番
RX-326N
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
20.1
質量(kg)
0.2
電圧(V)
AC100
定格入力(VA)
36.6(100V)、-(200V)、-(242V)
調光方式
PWM制御方式
調光の可否
可