Mono0.3×255×455 ガスケットシート モノタロウ 30827737 Mono0.3×255×455 ガスケットシート モノタロウ 30827737 Mono0.3×255×455 ガスケットシート モノタロウ 30827737 Mono0.3×255×455 ガスケットシート モノタロウ 30827737

ガスケットシート

(341件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30827737 品番 Mono0.3×255×455
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。

材質ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃)-40〜200 寸法(mm)255×455 厚さ(mm)0.3 用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※アスベストは使用しておりません。
※シリンダーヘッドガスケットには使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:10328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 341
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
エンジンガスケット

カットもしやすく簡単にきれいに作成することができました また使用後オイルの漏れなどしっかりと止まっています コスパも最高でした

2025-11-17
用途:
農機具の修理
その他業種

過不足なく使えます。といっても他のガスケットシートを試したことがあるわけでないので、あくまで主観的な判断です。おかげで、農機具、復活しました!

2025-11-13
用途:
エンジンの修理
教育・研究機関

ガスケットを単品で購入すると,そこそこの価格になってしまいます.複雑な形状でない時には,自身で作成しています.面積も大きく,使い勝手があります.厚さも複数販売されていますので,目的に合わせて入手できます.

2026-02-15
用途:
エンジン分解時
その他業種

1ミリ厚注文しましたが、かなり硬く0.8の方が良かったかも?

対象商品:
30827755
2025-07-12
用途:
オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

私の使いたいサイズにぴったりで中途半端に余りも出ず、一枚で二個分使えます。中々長方形サイズって無いのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
30827746
2025-10-04
用途:
草刈り機のキャブレターに使用
農・林・水産業

キャブレターのガスケットに使用中、ガス洩れ無く使える。

2人が参考にしています
2025-10-27
用途:
マフラー交換時に
サービス業

もう入手ができないガスケットがありますが、これで代用でき便利です。

2025-12-02
用途:
ギアーケースに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

安価ですが、オイル漏れもなく、問題ありません。もう少し長いサイズがあれば良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする