ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30833556
品番
ERP7240N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雲竜模様の入った和紙のシリーズと生成りのプレーンな和紙のシリーズを揃えました
消費電力(W)
4.9
仕様
角型引掛シーリング付、コードハンガー付、調光不可
種別
白熱球40W形×1相当
質量(kg)
1
色
和紙(無地)
電源(V)
100
全光束(Lm)
402
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
82
光源寿命
40000時間
LED
LEDランプ×1
色(本体)
和紙(無地)
光色
電球色
灯数
1
演色指数(Ra)
82
電球の種類
白熱球
調光の可否
不可