※フック部アップ

MGF-NEO48 マグネットフック 超強力 モノタロウ 30836602 MGF-NEO48 マグネットフック 超強力 モノタロウ 30836602 MGF-NEO48 マグネットフック 超強力 モノタロウ 30836602 MGF-NEO48 マグネットフック 超強力 モノタロウ 30836602 MGF-NEO48 マグネットフック 超強力 モノタロウ 30836602

マグネットフック 超強力

(139件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)約13 注文コード30836602 品番MGF-NEO48
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。

耐荷重(kg)約13 特性超強力 用途ポスター、掲示物などの取り付けに 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石 直径(Φmm)48 高さ(mm)70 質量(g)163 フック固定
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※時計・額縁・ガラス製品などの割れやすい物、貴重品・危険物などは絶対に掛けないでください。
※耐荷重はあくまで目安です。取り付け場所の材質、環境により強度が変わります。
※耐荷重目安以下で使用し、外れないかの確認をしてください。
※万一の落下に備え、周辺に人がいない・壊れ物が無い場所に設置してください。
※吸着させる時に手を挟まぬようご注意ください。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では使用できません。錆が発生致します。
※裏面の金属部分で被接地面を傷つけることがありますのでご注意ください。
(傷がつきやすい場所にはとりつけない)
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウ 超強力マグネットフックNEO
この動画は、19人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30836602 MGF-NEO48 58187717 HM-48 超強力マグネットフック サンケーキコム 超強力マグネットフック サンケーキコム 1個 1,998 税込2,198 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:329
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 139
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
掃除用の刷毛の収納
個人のお客様

マグネットは強力で多少の小物をぶら下げても大丈夫だと思います。

対象商品:
30836584
2025-11-03
用途:
普段使い
その他業種

これはいい。磁力も申し分ないくらい強力で、少々のもの掛けても落ちない。

2025-06-21
用途:
旅行時に洗濯ひもをかけるのに使用予定
その他業種

使用はこれからだが、磁力はかなり強そう。クルーズ旅行用として購入。
クルーズ船の室内の壁は磁石が取り付けられるということなので、洗濯用のロープを取り付けるために2個購入。洗濯物は水にぬれるとかなり重くなるので強力なものを選択。

2025-05-21
用途:
工場設備設置

昨年、工場内に鳥が入り込んでしまったので、今年は、鳥侵入対策として鳥よけネットを設置する事に致しました。
工場出入口のシャッター部に、鳥よけネットの固定用としてマグネット使用いたしました。
大変強力で、強風にあおられてもビクともしません。

2025-02-26
用途:
バッグ掛け
サービス業

非常に強力。天面にぶら下げる形で使用している。自由フックと比べて使いにくいかと思ったが、逆に固定するメリットがあるのでいいと思う。価格がもう少し安くなると嬉しい

2025-02-25
用途:
イベント開催時の電波時計設置
サービス業

時間が気になるイベントで電波時計を設置するのに利用しました。パワーがあり、固定されたら動かないので、イベント時も安心して利用できました。ただ強力すぎて?塗装が傷つく可能性はあるかも。

対象商品:
30836593
2024-08-02
用途:
窓にカーテンをつけるため
有限会社ビーブラウン 様 (サービス業)

強力なマグネットはなかなか見つからず助かりました
カーテンの重量を計算して購入しましたが
特に超強力マグネット13kgの設置場所を変更する際、強力すぎて取り外すのに大変でしたが落ちる心配がないので安心です

1人が参考にしています
対象商品:
30836584
2024-08-16
用途:
トラックの輪止め用ロープに使用

輪止めの使用忘れの為に購入しました。ホイールに付くので非常に便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
一度取り付けた場所から外す方法はあるでしょうか。
回答:
磁石を傾けるように力を加えると外れやすくなります。
しかし、超強力を謳った商品ですので簡単には外れません。
予めご注意ください。
2021-08-26
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
80℃までとなります。
それ以上になりますと、磁力の変化が比較的大きく変動します。
その為、80℃以上の場所で使用する場合は、適切な材質・形状の選択が必要になります。
1人が参考にしています
2021-08-26

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする