※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ジョイシステム
ジョイシステムの 施設用家具・備品
ジョイシステムの 受付・待合備品
ジョイシステムの 発券機 受付・待合備品
小型番号発券機(自動発券仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30840942
品番
JP-10KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
標準的な診察券入れと同じくらいのサイズで、設置場所を選びません。
電源を入れるだけで、簡単に使用できます。
発券は、2枚出し発行も可能です。
付属品
専用ロール紙×1巻
質量(kg)
2.5
タイプ
自動発券
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
6(待機時)、50(使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×176×172
松吉医科器械コード
24-3842-00