※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ワンダーマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30844932 品番 UMW-04
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ベッドからの転落や転倒による衝撃を緩和する、薄型衝撃吸収マットです。
特殊素材により、薄型ながら超衝撃吸収を実現。
水洗いや、エタノール・次亜塩素酸による清拭が可能です。

材質特殊ポリウレタンフォーム 質量(kg)1.6 ブラウン サイズL 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×1500×5 松吉医科器械コード24-3429-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする