CROSSZONEラットズボン 7773

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30878742 品番 7773
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

魅力の収納力
肌触りのいいピーチ素材に抗菌防臭・帯電防止加工、ヒジやヒザの動きをスムーズにするアクションタックを採用した高機能ウェアに配された、使い勝手のいいたくさんのポケットの存在がさらに機能性を高めてくれます。
肌触りに優れた丈夫な素材。
ヒザ部分はアクションダーツで曲げ伸ばしがスムーズです。
左ラットポケットはファスナーポケット付きの二重構造。
小ポケットには携帯電話がすっぽり収納できます。

コン サイズ70 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)81 種別ズボン 素材T/Cツイルピーチ 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする