ラグランツータックスラックス 7552

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30897073 品番 7552
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ポリエステル100%なのに帯電防止
本来、静電反応が置きやすいポリエステル100%素材に帯電防止加工を施して使用したJIS規格の帯電防止作業服です。
ポリエステル100%ならではの軽快な着心地で、電子機器や精密機械工場など帯電防止機能が必要とされる職場で活躍しています。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
右脇ポケット内には便利なコインポケットも付いています。
ジャストウエスト仕様で、太いベルトループも特長です。

コン サイズ70 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 種別ツータックスラックス 素材ポリエステルツイル 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする