※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CF POSH
CF POSHの 排気系
CF POSHの マフラーバンド
エキゾーストバンテージ4.5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30922106
品番
800490-45
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
材質
STD
幅(mm)
25
長さ(cm)
450
耐熱温度(℃)
1100
用途
排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。