※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CF POSH
EXバンテージ 50X450
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
材質
STD
注文コード
30922282
品番
800495-45
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途
排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
材質
STD
幅(mm)
50
長さ(cm)
450
耐熱温度(℃)
1100