ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
PETボトルリサイクリーンズボン 990
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
コン
サイズ
S
エコマーク認定
認定
注文コード
30923418
品番
990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
色・サイズ・エコマーク認定
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
撥水・撥油に優れたエコ防寒です。
超撥水加工で、雨はもちろん、油汚れもはじいて寄せ付けません。
さらに、環境負荷を低減するエコ素材を使用しています。
油汚れもはじく撥水加工のエコ素材。
色
コン
サイズ
S
混率(%)
(表)ポリエステル50・綿50(再生ポリエステル100)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100
種別
ズボン
エコマーク認定
認定
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 089