ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
PETボトルリサイクリーンズボン 990
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30923445
品番
990
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
撥水・撥油に優れたエコ防寒です。
超撥水加工で、雨はもちろん、油汚れもはじいて寄せ付けません。
さらに、環境負荷を低減するエコ素材を使用しています。
油汚れもはじく撥水加工のエコ素材。
色
コン
サイズ
LL
混率(%)
(表)ポリエステル50・綿50(再生ポリエステル100)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100
股下(cm)
76
種別
ズボン
エコマーク認定
認定
腰廻り(cm)
86〜96
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 089