ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
メチャカルズボン 377
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
コン
素材
(表)異形糸タフタ
サイズ
S
注文コード
30928022
品番
377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
色・素材・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアル感覚の軽量防寒。屋外で動きやすく、風や冷えから身体を守る機能を装備しました。アクティブワーカーのためのスポーティな防寒着です。
色
コン
サイズ
S
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100
種別
ズボン
素材
(表)異形糸タフタ
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属