メチャカルズボン 377

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 グレー 素材(表)異形糸タフタ サイズ6L 注文コード30928178 品番377
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590
この商品は色・素材・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

カジュアル感覚の軽量防寒。屋外で動きやすく、風や冷えから身体を守る機能を装備しました。アクティブワーカーのためのスポーティな防寒着です。

グレー サイズ6L 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100 種別ズボン 素材(表)異形糸タフタ 色番20 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする