UC-1598 CSレジャーチェア(大) type2 CAPTAIN STAG 30966416

CSレジャーチェア(大) type2

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30966416品番UC-1598
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル質量(kg)約1.3グリーン耐荷重(kg)約70収納時寸法(mm)(約)365×460×60組立寸法(mm)(約)幅365×奥行360×高さ605、座面の高さ350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30966416
2021-10-13
用途: 屋外作業の休憩時に使用
製造業

座面高さが35cmあり座りやすい。パイプが細く感じたが強度に問題はない。背もたれのパイプが背中に当たるので梱包用のクッション材を巻き付けて使っています。

対象商品 : 30966416
2021-12-04
用途: 草刈り作業の休息の時に

(中)もあれば良いのですが、この価格でこの製品はいいです。デザインも色も気に入りました。

対象商品 : 30966416
2020-08-19
用途: 屋外での休憩用

リピートです。屋外に置きっぱなしなので2年くらいで座面が破れます。
脊柱管狭窄症なので少し作業をすると座らないといけないので重宝しています。
一つ欠点。背もたれ部分のパイプ末端に黒いビニールのキャップがついていますが、100%すぐに抜けて落ちます。
特に必要性はないのですが、おそらく販売するまでに傷がつかないように養生のためにあるのかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 30966416
2018-07-01
用途: 室内競技ダンス。
オーラテック教育・研究機関

私たちは、室内で、競技ダンスを楽しんでいます、今回、CSレジャー
チェア(大)を購入し、かみさんに贈ったところ、大変喜んでくれました。男性は燕尾服を着ます。女性はドレスをきます。
座った時の高さが、足を無理に斜めにしなくてよいので、
大変らくだとのことでした。他の室内競技の、女性にもおすすめと、思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする