※チェアのみ
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30966513
品番
UC-517
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、表面加工脚部:アルマイト、その他の材料脚部:アルミニウム
質量(kg)
約4
サイズ
S(90×60cm)
耐荷重(kg)
約30
人数
2〜4人用
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×70×450
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約900×600×600・370