CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ラフォーレ DXアルミピクニックテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30966547
品番
UC-9
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
<テーブル部>甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、構造部材アルミニウム合金、表面加工構造部材:アルマイト<チェア部>構造部材金属(座部・脚部:アルミニウム合金、補強材:鋼)、表面加工座部・脚部:アルマイト
質量(kg)
約9.3
座面高さ(mm)
400
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約880×100×345
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:855×670×660、チェア:290×270×400