アウトドア用ワイド厚口アルミホイル8m

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30968762 品番M-8495
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
幅(cm)約35 長さ(m)8 厚さ(μm)60 材質アルミニウム箔

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
反射材
恩地冷蔵株式会社 様

アルミ板っていってもいいくらいしっかりしてる(笑)

対象商品:
30968762
2023-08-15
用途:
BBQ等のレジャー
製造業

市販されているアルミホイルは薄く、形は崩れてしまい幾度も交換しなくてはならなかったが、本品は十分な厚みがあり使用しやすかった。

対象商品:
30968762
2020-11-19
用途:
家庭用のオーブンレンジでラザニア
Simone 様 (飲食業)

家庭用のオーブンレンジの天板ではラザニアを作るのに薄くなりがちだったので、厚みを出すべく、天板の側面に壁を作るのに使用しました。
固さもちょうどよく見映えの良いラザニアラザニアが作れました!

対象商品:
30968762
2020-06-01
用途:
キャンプのときの焚き火台

元々使用していましたが、近くのホームセンターなどでは商品が無かったりしたので、こちらで購入しました。以降利用されていただきます。

対象商品:
30968762
2020-05-30
用途:
バーベキューに
旭紙器製作所 様 (製造業)

バーベキューコンロの炭の下に敷く為に購入、後片付けが楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
30968762
2019-02-26
用途:
アウトドアBBQに使用
サービス業

店で探してもなかなか置いてなかったので、見つけて即買いしました。分厚くて使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする