CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
FEEL BOSCO トレッキングポール CSI-004
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
30980958
品番
UM-2303
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
レッド
材質
本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:コルク 石突きプロテクター塩化ビニル
質量(g)
約230/本
長さ(cm)
(約)110〜135
収納時寸法(cm)
(約)82