CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス FDリビングチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30997085
品番
UP-1021
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
脚部:鋼(表面加工=脚部金属:粉体塗装、木部:オイルステイン)、張り材天然木
寸法(mm)
(約)幅390×奥行435×高さ840、座面の高さ450
質量(kg)
約4.0
収納時寸法(mm)
(約)940×390×厚さ120