CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス ロースタイルチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30997155
品番
UP-1016
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:綿65%・ポリエステル35%
寸法(mm)
(約)幅405×奥行630×高さ590、座面の高さ200
質量(kg)
約2.5
色
ホワイト
収納時寸法(mm)
(約)405×710×厚さ70