CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
FDザブトン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31008416
品番
M-3333
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン
色
ブラック
寸法(cm)
(約)34X27.5X厚さ1
収納時寸法(cm)
(約)9X27.5X厚さ4