CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
FDザブトン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
マリンブルー
注文コード
31008452
品番
M-3331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン
色
マリンブルー
寸法(cm)
(約)34X27.5X厚さ1
収納時寸法(cm)
(約)9X27.5X厚さ4