CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
トレッカー マイクロイージーチェア
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
31009028
品番
UC-1561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ABS樹脂
色
グリーン
耐荷重(kg)
60
収納時寸法(mm)
(約)65×65×長さ290
組立寸法(mm)
(約)幅200×奥行200×高さ230、座面の高さ:230