CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
トレッカー マイクロイージーチェア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31009064
品番
UC-1562
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ABS樹脂
色
ブルー
質量(g)
約300
耐荷重(kg)
60
収納時寸法(mm)
(約)65×65×長さ290
組立寸法(mm)
(約)幅200×奥行200×高さ230、座面の高さ:230