トレッカー マイクロイージーチェア

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31009082 品番 UC-1560
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ABS樹脂 レッド 質量(g)約300 耐荷重(kg)60 収納時寸法(mm)(約)65×65×長さ290 組立寸法(mm)(約)幅200×奥行200×高さ230、座面の高さ:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-25
用途:
作業の休憩
サービス業

4回ほど使用したら、接合部のピンが抜けて、なくなり使用不能になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする