3/22より値下げ!現場を応援

UC-1700 ジュール ロースタイル イージーチェア CAPTAIN STAG 31009168 UC-1700 ジュール ロースタイル イージーチェア CAPTAIN STAG 31009168

ジュール ロースタイル イージーチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31009168 品番UC-1700
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)約2.3 ブラック 収納時寸法(mm)(約)150×140×長さ780 組立寸法(mm)(約)幅570×奥行720×高さ610、座面の高さ:150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする