CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ジュール ロースタイルディレクターチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31009186
品番
UC-1701
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約1.2
色
ブラック
収納時寸法(mm)
(約)幅400×奥行100×高さ560
組立寸法(mm)
(約)幅490×奥行390×高さ560、座面の高さ270