CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ラコンテ ロースタイル イージーチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31009238
品番
UC-1505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約2.3
色
レッド
収納時寸法(mm)
(約)150×140×長さ780
組立寸法(mm)
(約)幅570×奥行720×高さ610、座面の高さ:150