ホルン レジャーチェア

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31009807 品番 M-3905
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル マリンブルー 質量(g)約610 耐荷重(kg)約60 収納時寸法(mm)(約)280×330×50 組立寸法(mm)(約)幅280×奥行270×高さ415、座面の高さ240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31009825
2023-10-10
用途:
バイクの整備やアウトドアレジャーに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備の時や堤防での魚釣りの時に使用しています。
小さめの椅子なので ゆっくり座る様な使い方には向いてませんが、屈んだ状態が多いバイクの整備の時には、足腰の負担が随分と軽減されています。

対象商品:
31009807
2023-07-09
用途:
作業休憩時使用
農・林・水産業

座る座面が小さいです座りにくい!座面を改良必要です

対象商品:
31009807
2021-09-05
用途:
子供にイス
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

子供のイスにちょうどいいサイズです。レジャーのために購入しましたが、普段部屋の中で、子供達は座っています。余程気に入ったのだと思います。

対象商品:
31009807
2019-08-13
用途:
カラオケボックス(フラットタイプ〜座敷の部屋)での ギター練習時の携帯用イスとして。
スタジオ イッセイ 様 (サービス業)

コスパ良好です。作りもしっかりとしていてカラフルなところも◯

対象商品:
31009807
2018-07-07
用途:
作業時の休憩で

価格相応?座り面が小さくて67kgの私でイスがグラグラに残念!?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする