M-3876 CS 三脚チェア CAPTAIN STAG 31010105

M-3876 CS 三脚チェア CAPTAIN STAG 31010105
M-3876 CS 三脚チェア CAPTAIN STAG 31010105

CS 三脚チェア

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31010105品番M-3876
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル質量(kg)約1グリーン耐荷重(kg)約70収納時寸法(mm)(約)80×80×長さ520組立寸法(mm)(約)幅350×奥行350×高さ400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31010105
2021-11-09
用途: レジャーにて使用
製造業

レジャーにて使用する為に購入
また、一般に流通している物より若干座高が高いので利用し易い

対象商品 : 31010105
2019-10-24
用途: エコー測定
教育・研究機関

折りたたむ際のマジックテープの長さがギリギリで、止めにくい

1が参考にしています
対象商品 : 31010105
2018-10-21
用途: 作業時の椅子
農・林・水産業

コンパクトで軽く、持ち運びが楽です。
三つ足で安定が悪いかと思ったのですが、今の所、気になりません。
もう少しリーズナブルだともっと良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31010105
2020-03-21
用途: 機械修理
サービス業

ネジ1本がゆるゆるで
ドライバーで何回締めても
締まらなかった
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする