CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
グラシア フォールディングベンチ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31010385
品番
M-3805
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(kg)
約2.8
色
ブラック
耐荷重(kg)
約140(片側70)
収納時寸法(mm)
(約)1090×535×厚さ26
組立寸法(mm)
(約)幅1090×奥行395×高さ380、座面の高さ380