CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ホルン ハンディテーブル〈カップ付〉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31011207
品番
MP-953
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
組立寸法(mm)
約テーブル:680×580×250、カップ240mL:径80×高さ65
耐荷重(kg)
約4
仕様
テーブル内に小物が収納可能
セット内容
テーブル1・カップ240mL4
質量(kg)
約1.8
色
グリーン
収納時寸法(mm)
約560×345×100