CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ホルン ハンディテーブル〈カップ付〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31011243
品番
MP-951
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
組立寸法(mm)
約テーブル:680×580×250、カップ240mL:径80×高さ65
耐荷重(kg)
約4
仕様
テーブル内に小物が収納可能
セット内容
テーブル1・カップ240mL4
質量(kg)
約1.8
色
ブルー
収納時寸法(mm)
約560×345×100