CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 冷房用品
CAPTAIN STAGの 小型扇風機
CAPTAIN STAGの 壁掛け扇風機
デザイアー ファン付LEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31013027
品番
M-5129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
材質
本体・持ち手:ABS樹脂、羽:EVA樹脂、リフレクター:ポリスチレン
質量(g)
約430(乾電池含まず)
電源(V)
DC3単1形乾電池2個使用(別売)
ハネ径(cm)
16
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約170×165×235
光源
LED(発光ダイオード)18個
電池寿命
LEDライト=連続約36時間・扇風機(High)=連続約28時間・扇風機(Low)=連続約48時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。